曜日別特売
TCK 120606 C3 EC HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングK型 90°コーン シングルカット HARDY 24876077

TCK 120606 C3 EC HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングK型 90°コーン シングルカット HARDY 24876077
TCK 120606 C3 EC HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングK型 90°コーン シングルカット HARDY 24876077
TCK 120606 C3 EC HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングK型 90°コーン シングルカット HARDY 24876077

HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングK型 90°コーン シングルカット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
シャンク径(mm)6
刃径(mm)12
刃長(mm)6
全長(mm)55
内容量1個注文コード24876077品番TCK 120606 C3 EC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質超硬形状円錐型全長(mm)55質量(kg)0.0317刃長(mm)6カット名称シングルカットシャンク径(mm)6刃径(mm)12

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする