JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
日野スタイリッシュアンドン大型 ユニットナシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24876540
品番
524324
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
蛍光灯ユニット無なのでLEDモールなどのお好きな光源を内部に取付け自由に光を表現できます!
色
アクリル板;ホワイト
材質
ステンレス
寸法(mm)
1050×270×150
用途
外装/電装パーツ
タイプ
大型
注意
※アンドンケースのみで光源ユニットは付いていません。別途お求めください。