JET INOUE(ジェットイノウエ)
日野スタイリッシュアンドン大型 ユニットナシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タイプ
中型
大型
中型
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24876549
品番
524325
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
蛍光灯ユニット無なのでLEDモールなどのお好きな光源を内部に取付け自由に光を表現できます!
用途
外装/電装パーツ
色
アクリル板;ホワイト
材質
ステンレス
寸法(mm)
850×220×90
タイプ
中型
注意
※アンドンケースのみで光源ユニットは付いていません。別途お求めください。