PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の ホース
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の ホース関連商品
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の その他ホース関連商品
チューブクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ
3×2/4×3/3.18×2.18
注文コード
24877976
品番
J-TH-C1【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,900
¥
14,900
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
形状
チューブクランプ
使用治具
JT-C3
適合チューブ
3×2/4×3/3.18×2.18
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※適合サイズの確認と一覧表をご確認下さい。