ニッコー
ニッコーの ガラス・樹脂・金属容器
ニッコーの びん/容器類
ニッコーの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口瓶 HDPE製・遮光
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
100
材質
本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
注文コード
24878335
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り27点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
アウトレット
¥99
¥
80
バスケットに入れる
この商品は
容量・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
商品コード: 10-3201-55
材質
本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
寸法(mm)
(口内径×胴径×全高)Φ35.5×Φ47.5×92
容量(mL)
100
アズワン品番
2-5077-01