画像準備中

充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプ

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24880749 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。
一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。
回転、インパクトのどちらも使用可能。
各種充電ドリルにワンタッチで装着。

刃先径(Φmm)8.5 有効長(mm)65 全長(mm)115 用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード、ブロック・レンガ、モルタル、プラスチック サイズ8.5×115 シャンク六角軸6.35mm 適合電動機充電ドリル/インパクトドライバー/電気ドリル(400W以下)
注意
※振動ドリルではご使用になれません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24880740
2024-05-28
用途:
浴室内に手摺を取り付けました。
片岡設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

キレイに真円で穴を開けれました。タイルに水を掛けながら15個開けましたが、切れ味は最後迄おちませんでした。途中でナマってくると予測し予備で何本か購入しましたが不要でした。良い製品かと思います。

対象商品:
36634683
2024-02-01
用途:
基礎コンクリートにビス止め
不動産業

安定のユニカです。食いつき、穿孔ともに問題ないです。定期購入。

対象商品:
36634665
2022-11-22
用途:
シャワーハンガー固定に
有限会社新井商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

タイル相手の作業に使います。アンカーを入れる下穴の開口でしっかり綺麗な穴が空きます。

対象商品:
36634674
2024-01-11
用途:
商品を壁に取り付ける時
東京サラヤ株式会社 様

もう少し貫通力が有ると良いと思います。又、商品の寿命が短いようにも感じます。

1人が参考にしています
2021-05-13
用途:
磁気タイルからコンクリまで

音の苦情が、多い中なかなか振動ドリルがつかいずらい。このTJタイプは切れ味、長持ち抜群です、
一度SDSであかない所をこのキリで開いてしまいました、SDSも寿命があるのでコスト的にも気にならないと思います。殆どコンクリートの穴あけで使ってます。

対象商品:
36634744
2020-04-19
用途:
物干し金物の取り付け穴
その他業種

タイル外壁の穴あけにインパクトドライバーを使い重宝しました。

対象商品:
36634674
2020-03-09
用途:
トイレのタイルに手すり設置

ユニカによるとTJタイプとRJタイプがあって、TJのほうがすこし切れが良いらしい。

対象商品:
36634656
2023-04-26
用途:
エアコン工事
エディオン北河内店 様 (卸売・小売業)

先がすぐ折れました。使い方が、まずかったかもです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする