曜日別特売

充電マルチドリルビット MJタイプ

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本サイズ11.0×135注文コード24880758品番-
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

【左右非対称の刃先形状! これ1本で様々な被削材に対応! 充電マルチドリルビット!】
特殊研磨で抜群の位置決め性能!
左右非対称の刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減。
切削抵抗が低減し、低トルクでの穿孔が可能。
滑りやすい鉄板を含む、幅広い被削材にもマルチに対応。
鉄板+モルタル、ステンレス板+木材などの複合材も、一発穿孔可能!
インパクトドライバーにワンタッチ装着可能な6.35mm六角軸シャンクです。

用途
薄鉄板 / 木材 / プラスチック / モルタル / 石膏ボード / サイディング / ALC / 陶器タイル / これらの複合材等の穿孔。
全長(mm)135有効長(mm)85サイズ11.0×135品番MJ11.0×135
注意
※振動ドリルではご使用になれません。
※対象物に対し直角に穴あけしてください。
※使用する電気ドリルの取扱説明書をよく読み、その指示も守って使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31483586
2024-04-20
用途: 玄関の手摺取り付け
建設業・工事業

玄関がタイル敷きのコンクリートで、この商品ページの説明に磁器タイルとあったので購入しました。
しかし届いた商品の説明書きには陶器タイルと書いてありました。
それを作業当日に気付いたためそのまま作業に。
結果、8.5mmを3箇所水で冷しながら何とか開けました。
先端のチップは少し欠けましたが、その後コンクリートにも3箇所使いました。
もうタイルには使えないでしょう。
タイルに使わなければ良いビットだと思いますが、タイルに使わないのであれば振動やハンマードリルを使った方が早いですね。
今回は何とかなりましたが、ちょっとやられた感が残りました。

MonotaROからの回答

この度はサイト誤記によりご迷惑をお掛けし、大変申し訳ございませんでした。改善に努めて参ります。

対象商品 : 31483419
2019-07-10
用途: 鉄板とその奥のコンクリートの穿孔

今までは鉄鋼用錐とコンクリート用錐2本で穿孔してたのがこれ一本で済むのは良い発想ですね。でも鉄板は、1.6mmなのに鉄錐みたいにさくさくとは切れませんね。タッピングオイルを付けながら時間をかけないと切れません。鉄板が貫通する直前まで鉄錐を使い、そこからこの商品を使います。初めから全てこの錐を使えば、いくつも開けないうちにだめになるでしょうね。まだまだこれから、改良が必要でしょうね。コンクリートは全然OKでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする