AHAF-SI ハオルハーネスHA タジマツール(TJMデザイン) 24880855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHAF-SI ハオルハーネスHA タジマツール(TJMデザイン) 24880855
AHAF-SI ハオルハーネスHA タジマツール(TJMデザイン) 24880855
AHAF-SI ハオルハーネスHA タジマツール(TJMデザイン) 24880855
AHAF-SI ハオルハーネスHA タジマツール(TJMデザイン) 24880855
AHAF-SI ハオルハーネスHA タジマツール(TJMデザイン) 24880855
AHAF-SI ハオルハーネスHA タジマツール(TJMデザイン) 24880855
AHAF-SI ハオルハーネスHA タジマツール(TJMデザイン) 24880855
AHAF-SI ハオルハーネスHA タジマツール(TJMデザイン) 24880855
AHAF-SI ハオルハーネスHA タジマツール(TJMデザイン) 24880855
AHAF-SI ハオルハーネスHA タジマツール(TJMデザイン) 24880855
AHAF-SI ハオルハーネスHA タジマツール(TJMデザイン) 24880855

ハオルハーネスHA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
シルバー
内容量1本注文コード24880855品番AHAF-SI
参考基準価格(税別)¥42,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

胴ベルトを付けたまま、ハーネスが着脱できる。快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット
すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス
軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル
フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット
消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用

用途
新規格対応ハオルハーネス
シルバーサイズフリー質量(g)1000種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100以下背タイプX型脚部構造平行型胴ベルトランヤード二丁掛
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする