※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A1KR150FA-L8 兼用ランヤードKR150FA シングルL8 タジマツール(TJMデザイン) 24880889 A1KR150FA-L8 兼用ランヤードKR150FA シングルL8 タジマツール(TJMデザイン) 24880889 A1KR150FA-L8 兼用ランヤードKR150FA シングルL8 タジマツール(TJMデザイン) 24880889 A1KR150FA-L8 兼用ランヤードKR150FA シングルL8 タジマツール(TJMデザイン) 24880889 A1KR150FA-L8 兼用ランヤードKR150FA シングルL8 タジマツール(TJMデザイン) 24880889 A1KR150FA-L8 兼用ランヤードKR150FA シングルL8 タジマツール(TJMデザイン) 24880889

兼用ランヤードKR150FA シングルL8

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24880889 品番A1KR150FA-L8
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード
超小型リール[KR]
巻取、ロック装置なし
軽量アルミ鍛造フックL8フック
ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
フックとロープが絡まないより戻し付

用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード 種類フルハーネス型 タイプ1 落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする