※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A1KR150F-WL8 ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL8 タジマツール(TJMデザイン) 24880907 A1KR150F-WL8 ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL8 タジマツール(TJMデザイン) 24880907 A1KR150F-WL8 ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL8 タジマツール(TJMデザイン) 24880907 A1KR150F-WL8 ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL8 タジマツール(TJMデザイン) 24880907 A1KR150F-WL8 ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL8 タジマツール(TJMデザイン) 24880907

ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24880907 品番A1KR150F-WL8
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード
超軽量 1230g
ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構
驚くほど小さい直径55mmのリール
ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
新軽量アルミ鍛造フック。とにかく軽い!より戻し付アルミ鍛造フック

用途新規格対応ハーネス用ランヤード 質量(g)1230 種類フルハーネス型タイプ1 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.55) 自由落下距離(m)最大2.3
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする