※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
注文コード24880916
品番B1SLKR-L4BK
参考基準価格(税別)¥26,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
使わない時に簡単に外せる、小型・軽量の胴ベルト用ランヤードセット。
取り外しが簡単なアルミ製着脱カラビナ。
超小型リール。巻取、ロック装置なし。
着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。
2種類の巻取機構を選択できるフリー/オートストップ切替機構。
製品重量620g(ランヤードのみ)。
軽量スチールフックL4フック。
胴ベルトは革手袋でも操作が簡単なスチールワンフィンガーバックル。