曜日別特売
B1KR150FA-CL4 胴ベルト用ランヤードKR150FA L4 タジマツール(TJMデザイン) 24880934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B1KR150FA-CL4 胴ベルト用ランヤードKR150FA L4 タジマツール(TJMデザイン) 24880934
B1KR150FA-CL4 胴ベルト用ランヤードKR150FA L4 タジマツール(TJMデザイン) 24880934
B1KR150FA-CL4 胴ベルト用ランヤードKR150FA L4 タジマツール(TJMデザイン) 24880934
B1KR150FA-CL4 胴ベルト用ランヤードKR150FA L4 タジマツール(TJMデザイン) 24880934
B1KR150FA-CL4 胴ベルト用ランヤードKR150FA L4 タジマツール(TJMデザイン) 24880934
B1KR150FA-CL4 胴ベルト用ランヤードKR150FA L4 タジマツール(TJMデザイン) 24880934

胴ベルト用ランヤードKR150FA L4

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード24880934品番B1KR150FA-CL4
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

使わない時に簡単に外せる、小型・軽量の胴ベルト用ランヤード。
取り外しが簡単なアルミ製着脱カラビナ。
超小型リール。巻取、ロック装置なし。
着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。
2種類の巻取機構を選択できるフリー/オートストップ切替機構。
製品重量620g(ランヤードのみ)。
軽量スチールフックL4フック。

用途
新規格対応胴ベルト型用ランヤード
種類胴ベルト型落下距離(m)3.1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)最大1.8
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする