※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

着脱式補助ロープKR100FA L4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24880977 品番HKRFA-CL4
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式
着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。
製品重量490g
軽量スチールフックL4フック

用途胴ベルト型用ランヤード 適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード 最大使用質量(kg)100以下 ランヤード(長さ)(m)1.0(収納時0.35)
注意
※補助ロープは墜落制止用器具ではありません。移動時の掛け替え用として、胴ベルト型の墜落制止用器具と併用するロープです。「墜落制止用器具の規格」に適合する組合わせ例は、タジマ墜落制止用器具2丁掛け適合表をご確認ください。
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする