※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個アジャスターオプションアジャスタなしオートスイッチ品番M9BV注文コード24881026品番MXQ25L-20F-M9BV
参考基準価格(税別)¥61,820販売価格(税込)¥62,678販売価格(税別)
この商品はアジャスターオプション・オートスイッチ品番・使用ピストン速度など157種類から選べます ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)