商品単体画像

ダークブラウン 組み立て式スクリーン TKM 24881056 ダークブラウン 組み立て式スクリーン TKM 24881056 ダークブラウン 組み立て式スクリーン TKM 24881056 ダークブラウン 組み立て式スクリーン TKM 24881056 ダークブラウン 組み立て式スクリーン TKM 24881056 ダークブラウン 組み立て式スクリーン TKM 24881056

組み立て式スクリーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24881056 品番 ダークブラウン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

組み立て式のスクリーンパネル。連結金具がついているので、部品を買い足す必要がありません。I字、L字での連結が可能です。キャスター・アジャスター付。

用途お部屋内の間仕切りに。 付属品下部連結フレーム、上下連結金具、キャスター、アジャスター 材質スクリーン用パネル:パーティクルボード(メラミン化粧板)・フェルト、上部フレーム・下部フレーム・下部フレーム(連結用)・上下連結金具・ジョイントフレーム:スチール(粉体塗装)、キャスター・アジャスター:PP、ダボ:木 幅(mm)800 質量(kg)15.6 ダークブラウン 高さ(mm)1600 奥行(mm)400 機能キャスター・アジャスター付き、連結可能 脚の種類キャスター
注意
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。※基本的には、法人様へのみ受け付け可能商品となりますが、納品先が個人宅様の場合、屋号が必須です。屋号がない、提示できない等ございますと配送が出来ませんのでご注意ください。※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文いただき、また設置場所については平らな場所に置いてください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする