トイレの消臭力スプレー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(365mL) 注文コード 24881379 品番 -
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭。
便器内の薬液のかかった範囲を除菌します。
1日2〜3回スプレーで約1〜1.5ヵ月使用できます。

成分植物抽出消臭剤、香料、除菌剤、エタノール 容量(mL)365 シリーズトイレの消臭力 香りエアリーブーケ 危険等級U 使用場所トイレ 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量45.6mL 使用期間(ヶ月/常温)1日2〜3回スプレーで約1〜1.5ヵ月使用できます。 危険物の性状水溶性 商品タイプ本体
注意
※全ての菌を除菌するわけではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-27
用途:
室内の消臭
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

元々トイレ用の製品ですが、タバコの匂いのする方が帰ったあとの消臭などに使っています。色々な匂いがあり使ってみたのですが、こちらの製品が一番、香りも自然で良いと思います。

対象商品:
24881440
2025-09-06
用途:
トイレの消臭
農・林・水産業

匂いが気になる時消臭のスプレーをします。匂いが無いのが良い。

2025-05-22
用途:
事務所・工場のトイレ

トイレに食べ物の香りは有り得ないと思っていたので、以前はフローラル系の香りを使用していましたがグレープフルーツにしてからはこちらの方が爽やかでリピートしています。

対象商品:
24881424
2024-12-26
用途:
トイレ消臭
医療・福祉・介護関連業

とてもさわやかな香りで、使用回数も多くつい多めに噴射してしまうのですぐなくなります。常備品として欠かせないです。もっと変わった香りも試してみたいです。

対象商品:
24881440
2024-04-15
用途:
トイレの消臭に
ぼんじゅーる農園 様 (農・林・水産業)

噴霧量が多く、勢いのあるスプレーで、消臭性能も高いと思います。

対象商品:
24881354
2024-04-02
用途:
トイレ使用時
製造業

結構臭いにおいを打ち消すことができているので良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする