6タイプの酵素が効くエリ・そで洗剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(350mL) 注文コード 24881668 品番 -
参考基準価格(税別)¥348 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

6タイプの酵素配合でさまざまな汚れに対応し、高い洗浄力を実現!!
洗浄成分が密着して、汚れを根もとからはがし落とす!!

用途綿、麻、合成繊維用 成分界面活性剤(5.3%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、安定化剤(ブチルカルビトール)、酵素、オレンジオイル、ゲル化剤 形状液体 タイプ液体 液性弱アルカリ性 商品タイプ詰替 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24881668
2023-11-16
用途:
布巾など手洗い、もみ洗いのスポット洗浄に
サービス業

食卓テーブル布巾などの手洗い洗浄に。以前は台所洗剤でもみ洗いしてましたが、泡がたちすぎて落ちてるのかわからなく、この酵素スプレーは泡がたたないのに汚れ落ちが抜群。すすぎもしやすくえりそではもちろん台所にも1本置いています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする