貝印
貝印の 理美容小物
貝印の ヘアブラシ・コーム
貝印の ロール・スケルトン・セット用ブラシ
ポリヘアブラシL(髪と頭皮に心地よいブラシ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1本)
注文コード
24881966
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
毛が柔らかく地肌へのあたりがやさしいポリヘアブラシ
寸法(mm)
197×60×33
全長(mm)
197
質量(g)
48
材質(毛)
ポリエチレン(天然鉱石含有)
耐熱温度(℃)
70
材質(ハンドル)
AS樹脂