165mm 深切り電子丸のこ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24882630 品番 C6MEY2
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

高精度・高剛性の追及により使いやすさの向上と持続を実現!
パワーモード時の回転数を10%アップし切断速度が約1.2倍!
ダイカスト製ベベルピース採用で高精度な切断
ベース耐久性向上
「新」平行度微調整構造でベースの上げ下げがスムーズになり、精度も向上
ブラシレスモーター採用で重不可作業や電圧降下時にも強く、安定した切断が可能
サブレバー採用でベース高さを調整した際の仮留めが容易に
スイッチロックの操作性向上
新型ダストアダプタ対応
集じん性能向上
サイレントモード搭載
キックバック軽減システム搭載
逆5°傾斜機構付
のこ刃付仕様はチップソー「黒鯱」が標準装備

用途木材の切断 付属品ボックススパナ、チップソー黒鯱 質量(kg)2.8 アグレッシブグリーン 電流(A)12 電源(V)100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])200 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 取付穴径(Φmm)20
関連資料:(1.31MB)
注意
※ACブラシレスモーター製品の2年保証は2023年9月生産分をもって終了となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする