C1806DB (2XPZ) 18V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 24882666

C1806DB (2XPZ) 18V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 24882666
C1806DB (2XPZ) 18V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 24882666
C1806DB (2XPZ) 18V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 24882666
C1806DB (2XPZ) 18V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 24882666
C1806DB (2XPZ) 18V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 24882666
C1806DB (2XPZ) 18V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 24882666
C1806DB (2XPZ) 18V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 24882666

18V 165mmコードレス丸のこ

商品レビューを投稿する
内容量1台付属品急速充電器、マルチボルト蓄電池BSL36A18X×2個、チップソー黒鯱、ケース、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー注文コード24882666品番C1806DB (2XPZ)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥102,600販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!
高回転モードでスピードも粘りもアップ。
造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。
「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。
サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。
スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。
LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。
新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。
別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。
スーパーチップソー黒鯱が標準付属。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途
木材の切断
付属品急速充電器、マルチボルト蓄電池BSL36A18X×2個、チップソー黒鯱、ケース、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー質量(kg)3.2(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36
関連資料:(1.31MB)
注意
※バッテリ・充電器の付属状況は商品により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする