ストロンガーチェーンロック

商品レビューを投稿する
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24882964 品番 31236
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

42mm幅のΦ12mm極太チェーンで愛車を守る。
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。
ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。
ロック本体は、単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。
鍵穴を雨やほこりから守るためキャップ付き。
LEDライト付きの鍵で、夜でも鍵穴が見えます。

質量(kg)約5.7 長さ(m)2 チェーン径(Φmm)12
注意
※ ロックを装着したまま車両を移動しないでください。
※ ロック本体をディスクロックとして使用する場合、あらかじめディスクローターにΦ12.5のシャフトが入る穴があること、穴が大きすぎないことを確認してください。
※ キーが完全に差し込まれた状態で、解錠方向にキーは約180°回転し、シャフトを外すことができます。キーが完全に差し込まれていない状態では、解錠方向にキーは90°程度しか回転しません。これ以上回転させようとしても構造上不可能です。無理に回転させますと、キーが破損する場合があります。
※ カギの複製はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする