ストロンガーロックセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード24883025 品番31253
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

カギ1本で2つのロックを管理。
チェーンロックとU字ロックを1つのカギで施錠・解錠ができるため、カギが増えすぎる心配なし。
[2.0mのチェーンロック]
42mm幅のΦ12mm極太チェーンで愛車を守る。
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。
ロック単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。
[U字ロック]
頑丈ボディと太いシャックルで愛車も守る。
切断されにくい16mm丸鋼を採用。
ホイールを傷つけないように、クッションラバーを巻いています。

長さ(m)2 寸法(幅W×高さH)(mm)154×220
注意
※ ロックを装着したまま車両を移動させないでください。
※ カギが完全に差し込まれた状態で、解錠方向にカギを約180°回転させることで外れます。
※ カギが完全に差し込まれていない状態では、解錠方向にカギは90°程度しか回転しません。これ以上回転させようとしても構造上不可能です。無理に回転させますと、カギが破損する場合があります。
※ カギの複製はできません。
※ 定期的なカギ穴スプレーの塗布が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする