ストロンガーケーブルロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 24883068 品番 31260
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

持ち運びに便利なコンパクトサイズのケーブルロック。
ツーリング先でのジャケットやバッグ・ヘルメットの盗難を抑止。
1800mmのロングケーブルが場所や方法を選ばずに使用できます。
ピッキングに強い7ディスクシリンダー採用。
カギには夜間の操作に便利なLEDライト付き。

付属品カギ3本(1本はLEDライト付) オレンジ 質量(g)65(ロック本体) ワイヤー径(Φmm)4.5(先端金具部6.5) ワイヤー長(mm)1800 寸法(Φ×mm)24×29(本体部)
注意
※ カギは完全に差し込んだ状態で、解錠方向に回してください。完全に差し込んでいない状態で無理に回すと、破損する場合があります。
※ カギの複製はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする