TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水さし・ジョーロ・バケツ
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水さし・ジョーロ
ガーデンJ Nグリーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24883445
品番
10171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ノズルが回転して収納時に便利です。散水用のハスの実と水差し用の2タイプのノズル付です。ノズルが回転することで省スペースで注水ができ、持ち運び時も水がこぼれにくいです。
用途
散水用。
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
ブラウン
高さ(mm)
200
奥行(mm)
250
間口(mm)
315