肥料水差し 1L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24883479 品番85330
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ピンポイントに注水がしやすいステンレス製をノズルを採用しました。本体はクリアで中身がハッキリ見えます。

用途散水用。 材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE) クリア 高さ(mm)180 奥行(mm)125 容量(L)1 間口(mm)355

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする