TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水さし・ジョーロ・バケツ
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水さし・ジョーロ
除草剤散布用じょうろ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24883488
品番
10144
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
中身が見えやすくポイント散水ができるハスの実です。除草剤の散布に便利なじょうろです。
用途
散水用。
幅(mm)
185
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
ナチュラル
高さ(mm)
230
奥行(mm)
615
容量(L)
5.5