TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水さし・ジョーロ・バケツ
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水さし・ジョーロ
プラントピッチャー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24883497
品番
10251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
本体はAS樹脂を使用しておりクリアで水量が確認できます。
用途
水差し
幅(mm)
380
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
クリアグリーン
高さ(mm)
225
奥行(mm)
140
容量(L)
2