プラントピッチャー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24883506 品番 10252
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

本体はAS樹脂を使用しておりクリアで水量が確認できます。

用途水差し 幅(mm)380 材質/仕上ポリプロピレン(PP) クリアピンク 高さ(mm)225 奥行(mm)140 容量(L)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする