TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水さし・ジョーロ・バケツ
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水さし・ジョーロ
プラントピッチャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24883524
品番
10254
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
本体はAS樹脂を使用しておりクリアで水量が確認できます。
用途
水差し
幅(mm)
355
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
クリアピンク
高さ(mm)
180
奥行(mm)
125
容量(L)
1.1