ミドリ安全
ミドリ安全の 安全保護テープ
ミドリ安全の ラインテープ
ベルデビバハードテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1ケース(48巻)
注文コード
24883829
品番
VHT-50-BL
参考基準価格(税別)
¥343,200
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
表面の特殊なコーティングでキズや汚れに強いです。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。巻き芯が樹脂製でクリーンルームでも使えます。抗菌加工済みなので病院や食品工場などでも安心です。
色
ブルー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.16
使用場所
屋内用
用途
屋内用。倉庫等の区画線として。工場等の安全通路表示として。
材質
基材:ペットフィルム、粘着剤:アクリル系
質量(g)
380
主な用途
表示・安全用
引張強度(N/10mm)
130
粘着力(N/24mm)
12.2
注意
※クリーンパックではありません。
※切断にはカッターが必要です。