3M(スリーエム)
導電性テープ 2191FR シートタイプ(導電性布)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1ケース(72枚)
1枚
1ケース(72枚)
テープ幅(mm)
182
182
200
テープ長さ(m)
0.257
0.257
0.3
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(72枚)
注文コード
24884687
品番
2191FR
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は159,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます。
用途
可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。
テープ幅(mm)
182
テープ長さ(m)
0.257
テープ厚さ(mm)
0.15
色
シルバー
特性
導電性、柔軟性、屈曲性
接触抵抗(Ω)
(25×25)mm
2
/0.01
規格
UL規格対応(File E59505)
基材
ニッケルメッキポリエステルクロス
粘着剤
アクリル系導電性
質量(g)
20
粘着力(N/10mm)
3
引張強度(N/10mm)
11
注意
※加工元:3M特約加工販売店