曜日別特売
7413D ポリイミド耐熱マスキングテープ 3M(スリーエム) 24885186

ポリイミド耐熱マスキングテープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ケース(12巻)
テープ幅(mm)25
内容量1ケース(12巻)注文コード24885186品番7413D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

難燃性・耐薬品性に優れています。

用途
プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング。
耐熱被覆・耐熱保護。
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.065材質基材:ポリイミドフィルム、粘着剤:シリコーン系質量(g)80特性耐熱、難燃性、耐薬品性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする