曜日別特売
8303 25X20 導電性アルミ箔粘着テープNo.8303 寺岡製作所 24885360

導電性アルミ箔粘着テープNo.8303

(6件のレビュー)
内容量1ケース(10巻)
テープ幅(mm)25
内容量1ケース(10巻)注文コード24885360品番8303 25X20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

厚さ方向にも高い導電性があります。

用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去、ケーブル・コネクタのシールド、ハウジングのシールド、スイッチングトランスなどのショートリングに。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.085材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性シルバー質量(g)171.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39898189
2023-06-22
用途: 自家用車の静電気除去に

品質も良いと思うし、某メーカーの商品より値段が安い。量も多いしいろいろと試せる。貼ってすぐは何らかの変化を感じるのですが、その感覚にすぐに慣れてしまいます。これは仕方ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 39898225
2023-01-23
用途: 車の除電
サービス業

常に在庫してます。
初めは値段が高いと感じてましたが、今ではコスパ最高と感じてます。

対象商品 : 39898189
2021-10-07
用途: アルミテープチューン
製造業

ステアリングコラム下にハンドリングが良くなったような感じがしましたしました

1が参考にしています
対象商品 : 39898189
2021-05-31
用途: 車のメンテナンス

テープは光沢アルミで、少し黒い感じです。思ったより厚い感じがしました。粘着力もあり、良さそうです。後は雨泥などによる耐久性がどの位あるかわからないですが、耐久性があれば最高です。

対象商品 : 39898225
2020-11-04
用途: 自動車のメンテナンスに
運輸・通信業

アルミテープチューンに使用するために、購入しました。粘着力も良く綺麗にカットできるので、購入して良かったと思います。

対象商品 : 39898225
2019-07-28
用途: 自動車のメンテ
サービス業

アルミテープチューン、かつて巷の流行りに乗って安物アルミテープを施工して、全く交換を感じませんでした。あちこち張り付けた効果の無い残骸を剥がしながら、伝導性の高い粘着材を使ったテープを試したくなりこちらの商品購入しました。少しずつ変化を確認しながら張り付けましたが、一番驚いたのはFサスペンションの上部への施工です。コンフォートタイヤに履き替えたのかと思うほど変化ありです。車に全く興味ない嫁が、タイヤ変えた?と。理屈は解りませんがとにかく満足です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする