アンチスリップテープ

(11件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(24巻) 注文コード 24886954 品番 60943
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。
耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。

イエロー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.7 基材塩化ビニール 粘着剤アクリル系 砥粒鉱物粒子 使用場所屋外用 用途屋内・屋外兼用。 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:塩化ビニール(鉛不使用)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子 質量(g)780 主な用途滑り止め用 粘着力(N/10mm)6 引張強度(N/25mm)96 引張強度(N/10mm)38.4 粘着力(N/25mm)15 特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可 粘着タイプ強粘着力
注意
※切断にはカッターが必要

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37061175
2019-11-15
用途:
床面の作業区域色分け用
株式会社波多野製作所 様

値段の割によくくっつく。それと長いのが使いやすくていい。

対象商品:
37061236
2018-06-29
用途:
耐油マットの固定
プレ・テック男鹿 様 (製造業)

問題なく使用できました。また、油が付いてもすべることなく安心して使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
49037256
2018-02-28
用途:
脚立のステップのすべりどめ
D-STYLE株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ちゃんとすべりどめ効果が発揮されていて
とてもよかったです!

対象商品:
49037256
2017-08-28
用途:
室外階段の滑り止め

今のところしっかり固定しており、安定しています。室外使用での、耐久性を確認している。

1人が参考にしています
対象商品:
49037231
2017-05-17
用途:
壁取り付けタラップの滑り止め
サービス業

粘着力も強く現状は剥がれ等の様子は無いが、今後降雪次期後に確認する予定。

対象商品:
37061175
2017-01-24
用途:
ノンスリップの上に施工
市崎内装 様

下地が透けて見えるので、(黄色)下地処理をした方が仕上がりが綺麗になります。

対象商品:
37061236
2016-09-30
用途:
船の階段等の滑り止めに使用
運輸・通信業

メーカーでの購入より、手配が早く、安価なところがいいですね。また購入したいです

対象商品:
37061175
2016-06-29
用途:
ミキサー車荷卸しの昇降時、ステップ・手すりの滑り止め
清澄運輸株式会社 様

耐久性も問題ないと思います。今後も継続して使用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする