曜日別特売
TLDM032 ドリル TLDM DIJET(ダイジェット工業) 24887652

ドリル TLDM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)3.2シャンク径(Φmm)4注文コード24887652品番TLDM032
参考基準価格(税別)¥6,560販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。
傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。
広い溝形状で切り粉処理性に優れています。
薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。
他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。
炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。

ドリル径(Φmm)3.2溝長(mm)12全長(mm)60シャンク径(Φmm)4有効加工深さ2D(刃径×2倍)トラスコ品番820-0408材質超硬合金(Carbide)被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄先端角(°)180フラットシャンク長(mm)40表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする