曜日別特売
NSP150610 5P W ノンスリップテープ(標準タイプ) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 24887785

NSP150610 5P W ノンスリップテープ(標準タイプ) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 24887785
NSP150610 5P W ノンスリップテープ(標準タイプ) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 24887785
NSP150610 5P W ノンスリップテープ(標準タイプ) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 24887785

ノンスリップテープ(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(10パック×5枚)テープ幅(mm)150注文コード24887785品番NSP150610 5P W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
テープ幅(mm)150テープ長さ(m)0.61テープ厚さ(mm)0.8使用場所屋内用質量(g)500主な用途滑り止め用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする