曜日別特売
ST-12 すべり止めテープ ZARA×2 カーボーイ 24887889

ST-12 すべり止めテープ ZARA×2 カーボーイ 24887889
ST-12 すべり止めテープ ZARA×2 カーボーイ 24887889
ST-12 すべり止めテープ ZARA×2 カーボーイ 24887889

すべり止めテープ ZARA×2

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(40巻)
テープ幅(mm)50
ブラック
テープ長さ(m)5
内容量1ケース(40巻)注文コード24887889品番ST-12
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

滑りやすい足元に強力すべり止めです。
鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。
屋外で使用できます。
表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)

ブラックテープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)約1基材アルミ粘着剤アクリル系使用場所屋外使用可質量(g)300主な用途滑り止め用材質(表面)鉱物粒子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20748586
2016-10-03
用途: コンクリート階段の滑り止め
農・林・水産業

ショックハンマーで圧着したが、時々浮いてくる。雨にも強そうな感じがする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする