HT-300R 再帰反射テープ 日東エルマテリアル 24889657

 

HT-300R 再帰反射テープ 日東エルマテリアル 24889657
HT-300R 再帰反射テープ 日東エルマテリアル 24889657
HT-300R 再帰反射テープ 日東エルマテリアル 24889657

再帰反射テープ

(50件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(6巻)注文コード24889657品番HT-300R
参考基準価格(税別)¥139,932販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。

用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
レッドテープ幅(mm)300テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.12粘着力6.4N/10mm特性再帰反射主な用途表示・安全用質量(kg)2
注意
※切断にはカッターが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39542842
2023-10-07
用途: 駐車場
その他業種

自宅駐車場、カーポート支柱に貼付。
タイル角きり部にも貼付。
夜間・夕方等ポイントになりました。

対象商品 : 39542867
2023-03-30
用途: 子供の自転車に貼り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

フロントフォークとシートステー・ヘルメットに貼り付けようと、同メーカーの高輝度プリズム反射テープ と一緒に購入して貼り付けてみました。
国産のテープで湾曲面や細いパイプにはこちらの方が貼り付けやすかったです。
プリズム反射テープは、視認性や反射率では上ですがプリズムレンズの反発力が強すぎて湾曲面や細いパイプに貼ると翌日には両端が浮いて剥がれています。

1が参考にしています
対象商品 : 39542842
2023-05-05
用途: 反射が弱い それと耐久性

もっとピカーっと車のヘッドライト等を反射すると(もちろん夜間)想像していたので期待外れ。それと、太陽光(紫外線!?)に弱い。入りが褪せて今は真っ白。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 39542876
2023-04-15
用途: 作業用
運輸・通信業

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

対象商品 : 86222193
2022-04-20
用途: トラックの後部への、衝突防止反射材として
サービス業

照度も申し分ありません。
幅10㎝を探していたのですが、9㎝でも見た目は全く問題ありませんでした。

対象商品 : 39542876
2022-03-21
用途: 水路境界フェンスや出入口に貼って視認性を高め、安全対策の向上を図た。
農・林・水産業

ハサミだけで手軽に簡単に出来る。どんな場所(ブロック積やコンクリート、鉄等)にも貼ることが出来る。安い。

対象商品 : 39542885
2021-06-30
用途: 出っ張りの接触防止に
その他業種

度々頭をぶつけてポールに、目立たせるためにコチラのテープを貼りましたが、しっかりくっ付いてバッチリよく見えます。
貼り付ける際には、貼付け面のアルコールで脱脂と洗浄を忘れずに。

1が参考にしています
対象商品 : 39542867
2021-02-07
用途: 協働運搬ロボットの軌道
協栄産業株式会社卸売・小売業

メーカーからの指定もあり、使用してて問題ありません。
屋内用として利用しております。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする