※点灯イメージ
JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用交換電球
JET INOUE(ジェットイノウエ)の LED交換球(24V対応)
LED電球タイプキャンディーバルブ 12/24V共用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
アンバー
注文コード
24890014
品番
528738
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
発光色・レンズ色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
バスマーカーランプ等に多く使用されているハロゲン12W球サイズ(BA15S)
乳白色の電球タイプで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブです
発光色
アンバー
定格電流(A)
12V時:0.09/24V時:0.06
明るさ(Lm)
13
寸法(mm)
Φ17×45
電圧(V)
DC12/24共用
口金
BA15S
商品説明動画
LED電球型キャンディバルブ「ストロボ点滅」
参考になった