ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
山使用するのでロールタイプを購入しました。滑り止め効果あります。
手で持ってもしっかりとグリップするし、表面も触り心地は悪く無い
本来の使用目的とは違いますが、裏が丸くなっている楽器のすべり止めとして使用しました。1㎜厚もちょうど良く、曲がった部分にもうまくフィットして貼れたので、まるで最初から付いていたかのような仕上がりになりました。また滑りにくさは完璧で、太腿に吸い付いたように保持されます。
自宅床のすべりやすいところに貼ってみました効果は抜群でした黄色など目立つ色のラインナップも欲しいです
特に問題なく使用しています。沢山使用するのでロールタイプを購入しました。それなりに滑り止め効果あります。
分光器の台座に張り付けたが、鋏での加工が容易であり滑り止め効果も十分です。
ゴム製なので耐久性があり長期に渡って使い続けられそうで良かったです。
冷蔵庫開け閉めを繰り返しても、滑り止めとして期待通りに機能しています。