GTS-E 手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用) PANDUIT(パンドウイット) 24890337 GTS-E 手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用) PANDUIT(パンドウイット) 24890337 GTS-E 手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用) PANDUIT(パンドウイット) 24890337

手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 24890337 品番 GTS-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。
人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。
結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。
切断後のバンドが散乱しない安全設計です。

グレー/ブラック 適合バンド幅(mm)1.8〜5.7 仕様ナイロン結束バンド専用 質量(g)294 用途結束バンドの締め付けと切断に。 トラスコ品番819-9609 適合バンドPLT80〜300、PTL370S

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24890337
2018-11-26
用途:
車両用電気機器の配線作業
個人のお客様

従来タイトンのMK8を使用していましたが、こちらを1台試してみたところ非常に切り口がきれいでほぼニッパーでの切り直しが必要なかったので、すべてこちらに交換しました。

1人が参考にしています
対象商品:
24890337
2018-11-20
用途:
結束バンドの切断
株式会社光栄 様 (製造業)

他社のに比べて、切り口がとても綺麗に切れておりました。

1人が参考にしています
対象商品:
24890337
2017-04-14
用途:
電線の結束
株式会社はざま牧場 様

締め付け力を最大にしても緩い段階で締め付けが終わってしまう
故障ではないかと疑ってしまうぐらい
一度点検をしてもらいたい

1人が参考にしています
対象商品:
09459685
2015-04-22
用途:
ケ−ブルの配線

持ちやすく使い勝手がいいので、2台購入いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする