スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ)

(15件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24890398 品番 0.4LE-8SB
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)¥230,600 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

圧力アップ
冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。
ロングメンテナンス
冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長)
低騒音
LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

潤滑方式オイルフリー 吐出空気量(L/min)42/49 最高使用圧力(MPa)0.8 制御圧力(MPa)0.6〜0.8 出力(kW)0.45/0.54(50/60Hz) 電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60共用 騒音レベル(dB(A))59/61 タンク容量(L)30 幅(mm)560 高さ(mm)578 奥行(mm)275.4 質量(kg)28 種類低騒音 運転方式圧力開閉器式 空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6) 使用周囲温度(℃)0〜40(但し、ドレンの凍結がないこと) シリンダー径(Φmm)63 行程(mm)20 シリンダー数1 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1410/1710
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥4,600 / 税込 ¥5,060
沖縄地方数量1につき ¥5,400 / 税込 ¥5,940
離島数量1につき ¥5,400 / 税込 ¥5,940

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
装置試運転
製造業

取引業者よりも納期が早く価格も安価であったためこちらで購入しました。
予定通りに出荷・納入され助かりました。

対象商品:
24890382
2024-07-31
用途:
ゴルフクラブ製作
株式会社THREE'STECHNO 様 (建設業・工事業)

ゴルフクラブ製作時鉄粉や、ごみ、ヘッド清掃用に使用しています。1回の使用時間に耐えられる容量に満足しています。

対象商品:
24890355
2024-01-31
用途:
空気調整弁の開閉に使用。
有限会社 エレクトロンライフ 様 (卸売・小売業)

かつての日立ベビコンのイメージが払拭されました。コンプレッサー稼働時の音が実に静かで素晴らしい。大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
24890355
2023-02-07
用途:
エア式のコインパーキング機械
不動産業

はじめに発注する型番を間違えてしまったのですが、キャンセルにも応じていただき注文しなおした商品も速やかに発送していただきました。
 商品もきちんと動作しております。
また、よろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
24890355
2022-10-27
用途:
自動焼印機のエアー供給
倉本杓子工場 様

日立のベビコンは、もっと大きいサイズの物を既に使用しております。これにとても満足していたので迷わずこの製品にしました。小さなシリンダーを動作させるだけなのでエアー供給は、全く問題ありません。ただ、馬力の差で動き出したから止まるまでに時間の差があるのかな。でも静かなのでそばに置いていますが、問題ありません。耐久性は、問題ないと思っています。

対象商品:
24890425
2022-12-29
用途:
エアバランサーに接続
エム・エイチ・システム株式会社 様 (卸売・小売業)

価格が手ごろで、オイルフリーのため水抜き作業の回数が減りメンテナンスの時間節約ができてお客様は大変喜ばれています。

対象商品:
24890398
2021-03-17
用途:
産業機械につないでいます

湿気や気温等の使用する環境がかなり過酷なのですが、しっかり稼働してくれています。

対象商品:
24890407
2020-09-27
用途:
ホコリ除去
製造業

2人で作業している工場でエアーガンでのホコリ除去に使う為に購入しました。これまでのものより馬力が小さいので1.5馬力の上のクラスのと迷いましたがこれで十分でした。エアーチャックも問題なく使えました。コンパクトで音も小さめで評判通り作りも良いです。業務用としては安く買えて良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする