TNSH-100-W ノンスリップテープ(重歩行用) TRUSCO 24890409

TNSH-100-W ノンスリップテープ(重歩行用) TRUSCO 24890409
TNSH-100-W ノンスリップテープ(重歩行用) TRUSCO 24890409
TNSH-100-W ノンスリップテープ(重歩行用) TRUSCO 24890409

ノンスリップテープ(重歩行用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1ケース(5巻)テープ幅(mm)100注文コード24890409品番TNSH-100-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,700

駅構内など人通りの多い所や、貨物作業場など、フォークリフトや台車など重量車輌の通路に最適です。

用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)ホワイトテープ幅(mm)100テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)1.3基材樹脂加工布粘着剤アクリル系砥粒酸化アルミニウム使用場所屋外用質量(g)600
注意
※凹凸面に施工する場合は、施工面に下地処理を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39303627
2021-06-02
用途: 駐車場のすべり止め
製造業

傾斜地の駐車場のすべり止めに使用
車のタイヤの箇所は直ぐにはがれて全く使えない。

MonotaROからの回答

"大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。"

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする