ノンスリップテープ(重歩行用)

ノンスリップテープ(重歩行用) - TRUSCOノンスリップテープ(重歩行用) - TRUSCOノンスリップテープ(重歩行用) - TRUSCOノンスリップテープ(重歩行用) - TRUSCOノンスリップテープ(重歩行用) - TRUSCO
(1件のレビュー)

駅構内など人通りの多い所や、貨物作業場など、フォークリフトや台車など重量車輌の通路に最適です。

用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
注意
※凹凸面に施工する場合は、施工面に下地処理を行ってください。
全12種類を絞り込む
テープ幅(mm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
砥粒
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39303593TNSH-50-GY1巻グレー5031.3樹脂加工布アクリル系酸化アルミニウム屋外用
2,380
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
39303609TNSH-50-Y1巻イエロー5031.3樹脂加工布アクリル系酸化アルミニウム屋外用
2,380
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
39303627TNSH-100-GY1巻グレー10031.3樹脂加工布アクリル系酸化アルミニウム屋外用
4,740
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
39303636TNSH-100-Y1巻イエロー10031.3樹脂加工布アクリル系酸化アルミニウム屋外用
4,740
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
24890384TNSH-50-Y1ケース(10巻)イエロー5031.3樹脂加工布アクリル系酸化アルミニウム屋外用
23,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
24890400TNSH-50-GY1ケース(10巻)グレー5031.3樹脂加工布アクリル系酸化アルミニウム屋外用
23,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
24890418TNSH-100-Y1ケース(5巻)イエロー10031.3樹脂加工布アクリル系酸化アルミニウム屋外用
23,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
24890436TNSH-100-GY1ケース(5巻)グレー10031.3樹脂加工布アクリル系酸化アルミニウム屋外用
23,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
39303618TNSH-50-W1巻ホワイト5031.3樹脂加工布アクリル系酸化アルミニウム屋外用
2,380
取扱い終了
39303645TNSH-100-W1巻ホワイト10031.3樹脂加工布アクリル系酸化アルミニウム屋外用
4,740
取扱い終了
24890409TNSH-100-W1ケース(5巻)ホワイト10031.3樹脂加工布アクリル系酸化アルミニウム屋外用
23,700
取扱い終了
返品不可
24890427TNSH-50-W1ケース(10巻)ホワイト5031.3樹脂加工布アクリル系酸化アルミニウム屋外用
23,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39303627
2021-06-02
用途: 駐車場のすべり止め
製造業

傾斜地の駐車場のすべり止めに使用
車のタイヤの箇所は直ぐにはがれて全く使えない。

MonotaROからの回答

"大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。"

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする