JAP451 12.7SQ インパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC 24890468

JAP451 12.7SQ インパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC 24890468
JAP451 12.7SQ インパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC 24890468

12.7SQ インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24890468品番JAP451
参考基準価格(税別)¥57,100販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプの特殊強化樹脂ボディ採用軽量ハイパワーエアインパクトレンチです。
低エア圧で高トルクを実現しました。(KTCが定める低エア圧の基準で測定時、メーカー従来品比10%向上)
アルミハンマケースとコンポジット素材(特殊強化樹脂)の採用により軽量化を実現。
安定性、耐久性、効率に優れたツインハンマの採用によるハイパワー。
レギュレーターは右回転時に4段階調整が可能。
トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットル採用。
ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。
片手で回転方向の切り替えが可能なワンプッシュ切替ボタン。
KTCが開発したピン抜け防止安全機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])8100最大トルク(N・m)410付属品エアカプラ(日東工器20PM相当品)×1、エアツール用オイル×1仕様エアインレット/PT1/4"、使用エアホース内径/8mm以上トラスコ品番820-2774質量(kg)1.3能力ボルト径M16差込角(sq.)12.7(ピン穴付)無負荷空気消費量(m3/min)0.13
注意
※最大トルクなどの製品スペックはKTCで定める基準で測定したときのものです。実作業において、その数値を保証するものではありません。
※最大トルクは左回転の場合です。右回転のトルクは左回転より10%以上少なくなります。
※左回転はレギュレーターによる出力調整は出来ません。(トリガーの引き具合で調整可能)
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
1が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする