HESKINS
アンチスリップテープ Safety Grip カットタイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
24890488
品番
3401015000610YUA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥242,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
黄
テープ幅(mm)
150
テープ長さ(m)
0.61
テープ厚さ(mm)
0.9
基材
ポリ塩化ビニル(PVC)
粘着剤
アクリル系
砥粒
酸化アルミニウム
使用場所
屋外用
長さ(mm)
610
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.9
質量(g)
90
テープ長さ(mm)
610