エンジンポンプ

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24890653 品番WB20XT3JR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥75,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
吸入/吐出口径(mm)50 出力(kW)2.4 最大揚程(m)32、(吸込)7.5 最大吐出量(L/min)620 仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り 使用場所田畑やハウスの灌漑用、貯水槽の給排水用 他 付属品ホースカプリング、ホースクランプリング、ストレーナー/ホースバンド トラスコ品番495-4912 質量(kg)21 種類空冷4ストローク単気筒OHV 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×365×425 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 乾燥質量(kg)21 燃料タンク容量(L)2.0 連続運転時間(h)約1.7 点火方式トランジスタ式マグネト点火 エンジン形式GX120T2 始動方式リコイルスターター(手動) エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)2.6[3.5]/3600 エンジン総排気量(cm3)118

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24890653 WB20XT3JR 51622115 WB20XT4JR 汎用エンジンポンプ 2インチ ホンダ 汎用エンジンポンプ 2インチ ホンダ 1台 57,980 税込63,778 品番が変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24890662
2024-06-16
用途:
灌水作業に
農・林・水産業

沢山水量が出てよくて吸水のカップリングが欲しいです。

対象商品:
24890653
2019-09-06
用途:
散水用
株式会社本田技術研究所4輪R&Dセンター 様 (製造業)

商品については大変良いのですが、製造メーカーでのユーザー登録が出来ない。どのようにしたらメーカー登録が出来るか知りたい。メーカーに聞くと可動確認後となっているがガソリンもオイルも入ってない状態で渡されているので、誰が品質保証確認をしてくれるのか教えて欲しい。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
24890653
2018-08-10
用途:
緊急時の消火用水ポンプとして購入
製造業

貯水槽の容積から逆算した吐出量と消火用ホース径でこの機種を選んだ。試しで消火用ホースを着けて使用出来たので、消防車が来るまでの緊急用として使えそうである。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2人が参考にしています
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする