軽量エンジンポンプ

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24890696 品番 WX15TJX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥74,100 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
吸入/吐出口径(mm)40 出力(kW)1.6 最大揚程(m)37、(吸込)8.0 最大吐出量(L/min)280 仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り 使用場所畑・ハウス内・庭などの散水用、池の給排水用、農機具の洗浄用 他 付属品オイルアラート、ワンタッチカプリング、ストレーナー/ホースバンド トラスコ品番778-3779 質量(kg)9.1 種類空冷4ストローク単気筒OHV 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×275×375 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 乾燥質量(kg)9.1 燃料タンク容量(L)0.77 連続運転時間(h)約0.9 点火方式トランジスタ式マグネト点火 エンジン形式GXH50T 始動方式リコイルスターター(手動) エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.6[2.2]/7000 エンジン総排気量(cm3)49.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-25
用途:
畑や芝生
山田 様 (製造業)

初めは、そんなにも期待してなかったのですが、300リッターのタンクに3分位で水がたまり、散水も口の付け替えで簡単に出来助かりました。でも、使ったのが初めてだったのでポンプ以外の資材を地元で購入することが大変でした。

2024-09-24
用途:
足元の悪い場所への行くとき
ニシカワファーム西川明子 様 (農・林・水産業)

軽量で持ち運びが便利です、まだまだ軽量にできるのでしたら、コンパクトにしてもらいたいです。。

1人が参考にしています
対象商品:
24890705
2020-09-07
用途:
畑への散水、地下タンクからくみだし等
上牧里山づくり 様 (農・林・水産業)

ホンダの信頼性、特にエンジンです。
小型ながら吐出量も大きく良好です。
大切に使います。

4人が参考にしています
対象商品:
24890696
2022-12-04
用途:
畑の灌水
農・林・水産業

商品の到着は早かったがエンジンがかからず、問い合わせした所、ホンダのへの持ち込みを依頼されました。
店頭で購入した方が良かった。

5人が参考にしています
対象商品:
24890705
2018-07-04
用途:
畑の散水

持ち運び重量良し 始動性良し 噴出量充分 力強い排気音(早朝にはうるさく感じる)良し 日常点検をして末永く使います

5人が参考にしています
対象商品:
24890696
2018-04-10
用途:
畑への潅水
農・林・水産業

本体が軽いため運搬は非常に楽であり50m先への潅水作業もパワーがあり申し分なし。しかしホースの取り付け金具が少し貧弱のようです、も少ししっかりしたものを希望します。

8人が参考にしています
対象商品:
24890696
2017-09-13
用途:
電気炉の冷却水給水ポンプの非常時(故障)の代替ポンプ
日之出水道機器株式会社 様 (製造業)

価格に対し、十分な能力(給水流量)であった。 燃料補給用に燃料計がほしい。どこまではいったか補給口から確認しづらい。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする