透けるノンスリップテープ(平面用)

(1件のレビュー)
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10箱×5枚) 注文コード 24890820 品番 TNTS-150610
参考基準価格(税別)¥77,300 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。

クリア 使用場所屋外用 用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)。水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。 材質基材:ポリエステルフィルム。、粘着剤:アクリル系。、砥粒:酸化アルミニウム 長さ(mm)610 幅(mm)150 厚さ(mm)0.8 質量(g)500 引張強度(N/25mm)383 粘着力(N/25mm)32 テープ長さ(mm)610
注意
※凹凸面に施工する場合は、施工面に下地処理(別売:シーラントN3K)を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61447278
2021-05-19
用途:
大理石用に(店舗外通路)
不動産業

フィルムは薄目でしっかり石に貼りつきはがれにくそうです。
滑り止め素材もかなりザラザラ感があり効果は大きそうです(見た目は半透明)。
カットして使う必要があるため、切るときはカッターだと薄いフィルムがよれて切りづらく、その点だけが困っています。
大理石用としてはとても良い製品だとは思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする