新ダイワ
新ダイワの 電気溶接機
新ダイワの バッテリー溶接機
バッテリー溶接機 130Aメンテナンスフリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24890863
品番
SBW130DMF
参考基準価格(税別)
¥330,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
分割して楽に持ち運べる130Aクラスの本格派。
ブースト機能、長期放置バッテリー充電機能、全自動補充電機能、発電機電源対応。
使用率(%)
40
トラスコ品番
758-7953
本体質量(kg)
62
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
478×413×544
冷却方式
強制
バッテリー
SEB35×2個(メンテナンスフリーバッテリー)
適合溶接棒(mm)
2.0〜3.2
電流調整範囲(A)
80・130(切替)
充電時間(時間)
5(50%放電時)
充電方式
定電流定電圧
定格入力
単相100V 50/60Hz 1.5kVA
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません